ABB - CR-PLS Logischer Sockel für 1We oder 2We CR-P Relais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SVR405650R0000
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Anzahl der Pins - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013614528569
Sonepar Artikelnummer
121302374
Hersteller Artikelnummer
1SVR405650R0000
Hersteller Typ
CR-PLS
Hersteller Artikel Nr.:
1SVR405650R0000
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Pins:
0
Breite:
15.5 mm
Höhe:
61 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Nein
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.045 kg


