ABB - CR-PSS Standardsockel für 1We oder 2We CR-P Relais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SVR405650R1000
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Anzahl der Pins - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013614528590
Sonepar Artikelnummer
121302005
Hersteller Artikelnummer
1SVR405650R1000
Hersteller Typ
CR-PSS
Hersteller Artikel Nr.:
1SVR405650R1000
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Pins:
0
Breite:
15.5 mm
Höhe:
42.5 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Nein
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.038 kg


