ABB - CR-U3SM Sockel kurz für 3We CR-U Relais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SVR405660R1100
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Anzahl der Pins - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013614529016
Sonepar Artikelnummer
121302443
Hersteller Artikelnummer
1SVR405660R1100
Hersteller Typ
CR-U3SM
Hersteller Artikel Nr.:
1SVR405660R1100
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Pins:
0
Breite:
38 mm
Höhe:
24.2 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Nein
Tiefe:
68.2 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.058 kg


