ABB - CR17 Blendrahmen mit Befestigungmaterial 1FB, 7-reihig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX052402R9999
Ausführung - sonstige
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 350 mm
Höhe - 1150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617524021
Sonepar Artikelnummer
120780435
Hersteller Artikelnummer
2CPX052402R9999
Hersteller Typ
CR17
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX052402R9999
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
350 mm
Höhe:
1150 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP00
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
75 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.561 kg


