ABB - CR57 Blendrahmen mit Befestigungmaterial 5FB, 7-reihig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX052406R9999
Ausführung - sonstige
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 1350 mm
Höhe - 1150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617524069
Sonepar Artikelnummer
120780439
Hersteller Artikelnummer
2CPX052406R9999
Hersteller Typ
CR57
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX052406R9999
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
1350 mm
Höhe:
1150 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP00
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
75 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
6.071 kg


