ABB - CT-AWE Zeitrelais, ausschaltwischend 1We, 0,05-1s, 24VAC/DC, ohne Hilfsspg,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SVR550158R3100
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 85364900
Gewicht - 0.067 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013614346545
Sonepar Artikelnummer
121302263
Hersteller Artikelnummer
1SVR550158R3100
Hersteller Typ
CT-AWAUS-W.1WO.HSPG.
Hersteller Artikel Nr.:
1SVR550158R3100
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.067 kg
Zeitrelais der Baureihe CT-E bieten als ideale Lösung für den Serieneinsatz ein exzellentes Preisleistungs-Verhältnis. 56 Singlefunktiongeräte mit 5 verschiedenen Zeitbereichen sowie 2 Multifunktionszeitrelais mit 6 Funktionen und 8 Zeitbereichen bieten die größtmögliche Flexibilität für nahezu jede Anwendung. Für hohe Schalthäufigkeiten sind kontaktlose CT-E Zeitrelais mit Halbleiterausgang lieferbar.