Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

ABB - CT-AWE Zeitrelais, ausschaltwischend 1We, 0,3-30s, 24VAC/DC

ABB
kopierenkopieren
ABB - CT-AWE Zeitrelais, ausschaltwischend 1We, 0,3-30s, 24VAC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SVR550148R4100

  • Herkunftsland - BG

  • Zolltarifnummer - 85364900

  • Gewicht - 0.065 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013614346514

Sonepar Artikelnummer

121302260

Hersteller Artikelnummer

1SVR550148R4100

Hersteller Typ

CT-AW1W0,3-30S24VAC/DC

Hersteller Artikel Nr.:

1SVR550148R4100

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.065 kg

Zeitrelais der Baureihe CT-E bieten als ideale Lösung für den Serieneinsatz ein exzellentes Preisleistungs-Verhältnis. 56 Singlefunktiongeräte mit 5 verschiedenen Zeitbereichen sowie 2 Multifunktionszeitrelais mit 6 Funktionen und 8 Zeitbereichen bieten die größtmögliche Flexibilität für nahezu jede Anwendung. Für hohe Schalthäufigkeiten sind kontaktlose CT-E Zeitrelais mit Halbleiterausgang lieferbar.