ABB - CT-VWE Zeitrelais, einschaltwischend 1We, 0,3-30s, 24VAC/DC 220-240VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SVR550137R4100
Herkunftsland - BG
Zolltarifnummer - 85364900
Gewicht - 0.059 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013614346422
Sonepar Artikelnummer
121302603
Hersteller Artikelnummer
1SVR550137R4100
Hersteller Typ
CT-VWE ZEITRELAIS,EINSCHALTWISCHEND
Hersteller Artikel Nr.:
1SVR550137R4100
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.059 kg
Zeitrelais der Baureihe CT-E bieten als ideale Lösung für den Serieneinsatz ein exzellentes Preisleistungs-Verhältnis. 56 Singlefunktiongeräte mit 5 verschiedenen Zeitbereichen sowie 2 Multifunktionszeitrelais mit 6 Funktionen und 8 Zeitbereichen bieten die größtmögliche Flexibilität für nahezu jede Anwendung. Für hohe Schalthäufigkeiten sind kontaktlose CT-E Zeitrelais mit Halbleiterausgang lieferbar.