Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Cu 40x10 850A OT1000 Au ZXM2924

ABB
kopierenkopieren
ABB - Cu 40x10 850A OT1000 Au ZXM2924

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX044472R9999

  • Bemessungsstrom In - 800 A

  • Ausführung - flach

  • Länge - 918.72 mm

  • Breite - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617444725

Sonepar Artikelnummer

121304128

Hersteller Artikelnummer

2CPX044472R9999

Hersteller Typ

ZXM2924

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX044472R9999

Bemessungsstrom In:

800 A

Ausführung:

flach

Länge:

918.72 mm

Breite:

10 mm

Höhe:

40 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

10.954 kg