Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Cu 50x10 1000A XT7 Au ZXM2933

ABB
kopierenkopieren
ABB - Cu 50x10 1000A XT7 Au ZXM2933

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX044468R9999

  • Bemessungsstrom In - 1000 A

  • Ausführung - flach

  • Länge - 2066.44 mm

  • Breite - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617444688

Sonepar Artikelnummer

121304124

Hersteller Artikelnummer

2CPX044468R9999

Hersteller Typ

ZXM2933

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX044468R9999

Bemessungsstrom In:

1000 A

Ausführung:

flach

Länge:

2066.44 mm

Breite:

10 mm

Höhe:

50 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

30.359 kg