ABB - Cu-Distanzrolle 30x12,5x30mm ZX653

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX046090R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kupfer
Breite - 30 mm
Höhe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617460909
Sonepar Artikelnummer
121311772
Hersteller Artikelnummer
2CPX046090R9999
Hersteller Typ
ZX653
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX046090R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kupfer
Breite:
30 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.223 kg


