Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - CU Distanzstk 3P 6300A PCMP0023

ABB
kopierenkopieren
ABB - CU Distanzstk 3P 6300A PCMP0023

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003700B0000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 74198090

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646870933

Sonepar Artikelnummer

121260175

Hersteller Artikelnummer

1STQ003700B0000

Hersteller Typ

PCMP0023

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ003700B0000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74198090

Gewicht:

0.900 kg

ABB PCMP0023 Cu-Distanzstueck 3-polig, 6300 A. Abstandshalter aus Kupfer zwischen den Sammelschienen-Einzelleitern, haelt definierten Luftabstand bei hochstroemigen Sammelschienenbuendeln.