Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - CU Distanzstk 3P 6300A PCMP0023A

ABB
kopierenkopieren
ABB - CU Distanzstk 3P 6300A PCMP0023A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001779M0000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 74198090

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646879868

Sonepar Artikelnummer

121261535

Hersteller Artikelnummer

1STQ001779M0000

Hersteller Typ

PCMP0023A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ001779M0000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74198090

Gewicht:

0.800 kg

ABB Kupfer-Distanzstück PCMP0023A, 3-polig, für 6300 A. A-Variante, dreipoliges Kupfer-Distanzstück für die extreme Hochstromklasse 6300 A in ABB-Schaltschränken, sichert die normativen Luft- und Kriechweganforderungen bei größten Nennströmen.