Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - CU Distanzstk 4P 6300A PCMP0024A

ABB
kopierenkopieren
ABB - CU Distanzstk 4P 6300A PCMP0024A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001780M0000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 74198090

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646879875

Sonepar Artikelnummer

121261536

Hersteller Artikelnummer

1STQ001780M0000

Hersteller Typ

PCMP0024A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ001780M0000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74198090

Gewicht:

1.100 kg

ABB Kupfer-Distanzstück PCMP0024A, 4-polig, für 6300 A. A-Variante, vierpoliges Kupfer-Distanzstück für 4-polige 6300-A-Hochstrom-Schienensysteme, für die leistungsstärksten industriellen Hauptverteilungsanlagen.