Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - CU E2W P1 16/2000A4P_T6_CS PCUWE2302A

ABB
kopierenkopieren
ABB - CU E2W P1 16/2000A4P_T6_CS PCUWE2302A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005796M0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646992642

Sonepar Artikelnummer

121265888

Hersteller Artikelnummer

1STQ005796M0000

Hersteller Typ

PCUWE2302A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ005796M0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

21.497 kg

ABB PCUWE2302A Kupfer-Verbinder fuer Emax2 E2, Winkel, Position P1, 1600/2000 A, 4P-polig, T600, C-S (A-Variante). Konfektionierter Kupfer-Verbinder fuer den Emax2-E2-Leistungsschalter-Anschluss ans Sammelschienensystem, Winkel, Anschlusslage P1, 1600/2000 A, 4P-polig, kompatibel T600.