Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

ABB - CU E2W P1 2500A_4P_T6_C-S PCUWE2306A

ABB
kopierenkopieren
ABB - CU E2W P1 2500A_4P_T6_C-S PCUWE2306A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005800M0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646992680

Sonepar Artikelnummer

121265892

Hersteller Artikelnummer

1STQ005800M0000

Hersteller Typ

PCUWE2306A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ005800M0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

33.247 kg

ABB PCUWE2306A Kupfer-Verbinder fuer Emax2 E2, Winkel, Position P1, 2500 A, 4P-polig, T600, C-S (A-Variante). Konfektionierter Kupfer-Verbinder fuer den Emax2-E2-Leistungsschalter-Anschluss ans Sammelschienensystem, Winkel, Anschlusslage P1, 2500 A, 4P-polig, kompatibel T600.