Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - CU E4F 3P P3 4000A T8/1000 C- PCUFE4461A

ABB
kopierenkopieren
ABB - CU E4F 3P P3 4000A T8/1000 C- PCUFE4461A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005906M0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646995193

Sonepar Artikelnummer

121266278

Hersteller Artikelnummer

1STQ005906M0000

Hersteller Typ

PCUFE4461A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ005906M0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

118.555 kg

ABB Kupfer-Anschlussstück PCUFE4461A, E4 F-Ausführung, 3P, Platte P3, 4000 A, Schranktiefe T800/1000, A-Variante. Kupferverbindungsstück für den ABB-E4F-Leistungsschalter (4000 A, 3P, Platte P3, T T800/1000) im MBBS-System.