Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

ABB - CU E4F 4PFS P3 2500A T600 C-S PCUFE4467

ABB
kopierenkopieren
ABB - CU E4F 4PFS P3 2500A T600 C-S PCUFE4467

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002880C0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646995148

Sonepar Artikelnummer

121266121

Hersteller Artikelnummer

1STQ002880C0000

Hersteller Typ

PCUFE4467

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ002880C0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

67.618 kg

ABB Kupfer-Anschlussstück PCUFE4467, E4 F-Ausführung, 4P FS, Platte P3, 2500 A, Schranktiefe T600. Kupferverbindungsstück für den ABB-E4F-Leistungsschalter (2500 A, 4P FS, Platte P3, T T600) im MBBS-System.