Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - CU E4F P1 2500A4P_T6_C-S PCUFE4351

ABB
kopierenkopieren
ABB - CU E4F P1 2500A4P_T6_C-S PCUFE4351

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002518C0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121265982

Hersteller Artikelnummer

1STQ002518C0000

Hersteller Typ

PCUFE4351

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ002518C0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

59.170 kg

ABB PCUFE4351 Kupfer-Verbinder fuer Emax2 E4, Flach, Position P1, 2500 A, 4P-polig, T600, C-S. Konfektionierter Kupfer-Verbinder fuer den Emax2-E4-Leistungsschalter-Anschluss, Flach, Anschlusslage P1, 2500 A, 4P-polig, kompatibel T600.