Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

ABB - CU E4F P1 4000A3P_T8/1_C-S PCUFE4357

ABB
kopierenkopieren
ABB - CU E4F P1 4000A3P_T8/1_C-S PCUFE4357

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002524C0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646992970

Sonepar Artikelnummer

121265988

Hersteller Artikelnummer

1STQ002524C0000

Hersteller Typ

PCUFE4357

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ002524C0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

103.553 kg

ABB PCUFE4357 Kupfer-Verbinder fuer Emax2 E4, Flach, Position P1, 4000 A, 3P-polig, T800/T1000, C-S. Konfektionierter Kupfer-Verbinder fuer den Emax2-E4-Leistungsschalter-Anschluss, Flach, Anschlusslage P1, 4000 A, 3P-polig, kompatibel T800/T1000.