Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - CU E4W 4PFS P1 3200A T600 C-S PCUWE4471A

ABB
kopierenkopieren
ABB - CU E4W 4PFS P1 3200A T600 C-S PCUWE4471A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005915M0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646995285

Sonepar Artikelnummer

121266287

Hersteller Artikelnummer

1STQ005915M0000

Hersteller Typ

PCUWE4471A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ005915M0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

49.481 kg

ABB Kupfer-Anschlussstück PCUWE4471A, E4 W-Ausführung, 4P FS, Platte P1, 3200 A, Schranktiefe T600, A-Variante. Kupferverbindungsstück für den ABB-E4W-Leistungsschalter (3200 A, 4P FS, Platte P1, T T600) im MBBS-System.