Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - CU E4W P1 2500A4P_T8/1_C-S PCUWE4364

ABB
kopierenkopieren
ABB - CU E4W P1 2500A4P_T8/1_C-S PCUWE4364

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002531C0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646993045

Sonepar Artikelnummer

121265995

Hersteller Artikelnummer

1STQ002531C0000

Hersteller Typ

PCUWE4364

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ002531C0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

72.518 kg

ABB PCUWE4364 Kupfer-Verbinder fuer Emax2 E4, Winkel, Position P1, 2500 A, 4P-polig, T800/T1000, C-S. Konfektionierter Kupfer-Verbinder fuer den Emax2-E4-Leistungsschalter-Anschluss, Winkel, Anschlusslage P1, 2500 A, 4P-polig, kompatibel T800/T1000.