Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - CU E4W P3 3200A3PT8/1CS100KA PCUWE4375

ABB
kopierenkopieren
ABB - CU E4W P3 3200A3PT8/1CS100KA PCUWE4375

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002542C0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646993151

Sonepar Artikelnummer

121266006

Hersteller Artikelnummer

1STQ002542C0000

Hersteller Typ

PCUWE4375

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ002542C0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

94.185 kg

ABB PCUWE4375 Kupfer-Verbinder fuer Emax2 E4, Winkelschiene, Position P3, 3200 A, 3P-polig, T800/T1000, C-S, 100 kA. Hochleistungs-Verbinder fuer Emax2-E4 mit Kurzschlussfestigkeit 100 kA gemaess IEC 60947, Winkelschiene, 3P-polig, kompatibel T800/T1000.