Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - CU E4W P3 3200A4PT8/1CS100KA PCUWE4376A

ABB
kopierenkopieren
ABB - CU E4W P3 3200A4PT8/1CS100KA PCUWE4376A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005840M0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646993489

Sonepar Artikelnummer

121266256

Hersteller Artikelnummer

1STQ005840M0000

Hersteller Typ

PCUWE4376A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ005840M0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

96.736 kg

ABB Kupfer-Anschlussstück PCUWE4376A, E4W-Ausführung, 4P, Platte P3, 3200 A, T800/1, 100 kA, C-S, A-Variante. 100-kA-Kupferverbindungsstück für E4W-Leistungsschalter (3200 A, 4P, Platte P3), A-Ausführung.