Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - CU P1 E4F 3200A 100KA 3P D6 PCUFE4472A

ABB
kopierenkopieren
ABB - CU P1 E4F 3200A 100KA 3P D6 PCUFE4472A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ006164M0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646999580

Sonepar Artikelnummer

121262868

Hersteller Artikelnummer

1STQ006164M0000

Hersteller Typ

PCUFE4472A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ006164M0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

61.961 kg

ABB Kupfer-Anschlussstück PCUFE4472A, E4F, 3200 A, 100 kA, 3-polig, Platte 1, D 600 mm, A-Variante. A-Ausführung des PCUFE4472 in spezifischer Systemkonfiguration, selber Einsatzzweck wie Standardausführung.