Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - CU P1 E4F 3200A 100KA 4P D6 W PCUFE4476A

ABB
kopierenkopieren
ABB - CU P1 E4F 3200A 100KA 4P D6 W PCUFE4476A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ006168M0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646999627

Sonepar Artikelnummer

121262872

Hersteller Artikelnummer

1STQ006168M0000

Hersteller Typ

PCUFE4476A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ006168M0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

94.315 kg

ABB Kupfer-Anschlussstück PCUFE4476A, E4F, 3200 A, 100 kA, 4-polig, Platte 1, D 600 mm, W-Ausführung, A-Variante.