Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - CU P3 E6.2W 4000A 4P 8/1000 PCUWE6499

ABB
kopierenkopieren
ABB - CU P3 E6.2W 4000A 4P 8/1000 PCUWE6499

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002917C0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646995926

Sonepar Artikelnummer

121266350

Hersteller Artikelnummer

1STQ002917C0000

Hersteller Typ

PCUWE6499

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ002917C0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

136.647 kg

ABB Kupfer-Anschlussstück PCUWE6499, E6.2 W-Ausführung, Platte P3, 4000 A, 4P-polig, T T800/1000. Kupferverbindungsstück für den ABB-E6.2W-Leistungsschalter (4000 A, 4PP, Platte P3, T T800/1000).