Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - CU P3 E6.2W 6300A 3P 8/1000 PCUWE6489A

ABB
kopierenkopieren
ABB - CU P3 E6.2W 6300A 3P 8/1000 PCUWE6489A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005937M0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646996060

Sonepar Artikelnummer

121266364

Hersteller Artikelnummer

1STQ005937M0000

Hersteller Typ

PCUWE6489A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ005937M0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

185.120 kg

ABB Kupfer-Anschlussstück PCUWE6489A, E6.2 W-Ausführung, Platte P3, 6300 A, 3P-polig, T T800/1000, A-Variante. Kupferverbindungsstück für den ABB-E6.2W-Leistungsschalter (6300 A, 3PP, Platte P3, T T800/1000).