Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - CU-Schiene 12x10mm, L:195mm ZX2052

ABB
kopierenkopieren
ABB - CU-Schiene 12x10mm, L:195mm ZX2052

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX042543R9999

  • Bemessungsstrom In - 360 A

  • Ausführung - flach

  • Länge - 195 mm

  • Breite - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617425434

Sonepar Artikelnummer

121306738

Hersteller Artikelnummer

2CPX042543R9999

Hersteller Typ

ZX2052

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX042543R9999

Bemessungsstrom In:

360 A

Ausführung:

flach

Länge:

195 mm

Breite:

10 mm

Höhe:

12 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.208 kg

Sammelschiene, CombiLine, Bausatz unmontiert, Feldbreite 1 = 195 mm, Bemessungsstrom In max. 360 A