ABB - CU-Schiene 12x10mm L684mm ZX2009

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX042207R9999
Bemessungsstrom In - 360 A
Ausführung - flach
Länge - 681 mm
Breite - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617422075
Sonepar Artikelnummer
121307356
Hersteller Artikelnummer
2CPX042207R9999
Hersteller Typ
ZX2009
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX042207R9999
Bemessungsstrom In:
360 A
Ausführung:
flach
Länge:
681 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
12 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.733 kg


