ABB - CU-Schiene 12x10mm L934mm ZXM2010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX042308R9999
Bemessungsstrom In - 360 A
Ausführung - flach
Länge - 931 mm
Breite - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617423089
Sonepar Artikelnummer
121307385
Hersteller Artikelnummer
2CPX042308R9999
Hersteller Typ
ZXM2010
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX042308R9999
Bemessungsstrom In:
360 A
Ausführung:
flach
Länge:
931 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
12 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.998 kg


