ABB - CU-Schiene 12x5mm L1184mm ZXM2005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX042304R9999
Bemessungsstrom In - 250 A
Ausführung - flach
Länge - 1181 mm
Breite - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617423041
Sonepar Artikelnummer
121307381
Hersteller Artikelnummer
2CPX042304R9999
Hersteller Typ
ZXM2005
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX042304R9999
Bemessungsstrom In:
250 A
Ausführung:
flach
Länge:
1181 mm
Breite:
5 mm
Höhe:
12 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.632 kg


