ABB - CU-Schiene 20x10, 1FB, PE ZXM2738

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX042445R9999
Bemessungsstrom In - 800 A
Ausführung - flach
Länge - 192 mm
Breite - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617424451
Sonepar Artikelnummer
121305231
Hersteller Artikelnummer
2CPX042445R9999
Hersteller Typ
ZXM2738
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX042445R9999
Bemessungsstrom In:
800 A
Ausführung:
flach
Länge:
192 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
20 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.407 kg


