ABB - CU-Schiene 20x10, 3FB, PE ZX2744

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX044279R9999
Bemessungsstrom In - 800 A
Ausführung - flach
Länge - 692 mm
Breite - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617442790
Sonepar Artikelnummer
121305228
Hersteller Artikelnummer
2CPX044279R9999
Hersteller Typ
ZX2744
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX044279R9999
Bemessungsstrom In:
800 A
Ausführung:
flach
Länge:
692 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
20 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
3.168 kg


