Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Cu-Schiene 20x5mm 2FB V1, A1 ZX2225

ABB
kopierenkopieren
ABB - Cu-Schiene 20x5mm 2FB V1, A1 ZX2225

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX042631R9999

  • Bemessungsstrom In - 320 A

  • Ausführung - flach

  • Länge - 388 mm

  • Breite - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617426318

Sonepar Artikelnummer

121306846

Hersteller Artikelnummer

2CPX042631R9999

Hersteller Typ

ZX2225

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX042631R9999

Bemessungsstrom In:

320 A

Ausführung:

flach

Länge:

388 mm

Breite:

5 mm

Höhe:

20 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.447 kg

Sammelschiene, CombiLine, Bausatz unmontiert, Feldbreite 2 = 388 mm, Bemessungsstrom In max. 320 A