Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Cu-Schiene 20x5mm 3FB V1, A1 ZX2226

ABB
kopierenkopieren
ABB - Cu-Schiene 20x5mm 3FB V1, A1 ZX2226

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX042632R9999

  • Bemessungsstrom In - 320 A

  • Ausführung - flach

  • Länge - 638 mm

  • Breite - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617426325

Sonepar Artikelnummer

121306847

Hersteller Artikelnummer

2CPX042632R9999

Hersteller Typ

ZX2226

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX042632R9999

Bemessungsstrom In:

320 A

Ausführung:

flach

Länge:

638 mm

Breite:

5 mm

Höhe:

20 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.671 kg

Sammelschiene, CombiLine, Bausatz unmontiert, Feldbreite 3 = 638 mm, Bemessungsstrom In max. 320 A