Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Cu-Schiene 20x5mm 5FB V1, A2 ZX2328

ABB
kopierenkopieren
ABB - Cu-Schiene 20x5mm 5FB V1, A2 ZX2328

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX042718R9999

  • Bemessungsstrom In - 320 A

  • Ausführung - flach

  • Länge - 1095 mm

  • Breite - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617427186

Sonepar Artikelnummer

121307069

Hersteller Artikelnummer

2CPX042718R9999

Hersteller Typ

ZX2328

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX042718R9999

Bemessungsstrom In:

320 A

Ausführung:

flach

Länge:

1095 mm

Breite:

5 mm

Höhe:

20 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

1.171 kg

Sammelschiene, CombiLine, Bausatz unmontiert, Feldbreite 5 = 1095 mm, Bemessungsstrom In max. 320 A