ABB - CU-Schiene 20x5mm L1184mm ZX2017

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX042214R9999
Bemessungsstrom In - 320 A
Ausführung - flach
Länge - 1181 mm
Breite - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617422143
Sonepar Artikelnummer
121307362
Hersteller Artikelnummer
2CPX042214R9999
Hersteller Typ
ZX2017
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX042214R9999
Bemessungsstrom In:
320 A
Ausführung:
flach
Länge:
1181 mm
Breite:
5 mm
Höhe:
20 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
1.056 kg


