ABB - CU-Schiene 20x5mm L184mm ZXM2013

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX042310R9999
Bemessungsstrom In - 320 A
Ausführung - flach
Länge - 181 mm
Breite - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617423102
Sonepar Artikelnummer
121307387
Hersteller Artikelnummer
2CPX042310R9999
Hersteller Typ
ZXM2013
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX042310R9999
Bemessungsstrom In:
320 A
Ausführung:
flach
Länge:
181 mm
Breite:
5 mm
Höhe:
20 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.164 kg


