ABB - CU-Schiene 20x5mm L684mm ZXM2015

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX042312R9999
Bemessungsstrom In - 320 A
Ausführung - flach
Länge - 681 mm
Breite - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617423126
Sonepar Artikelnummer
121307389
Hersteller Artikelnummer
2CPX042312R9999
Hersteller Typ
ZXM2015
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX042312R9999
Bemessungsstrom In:
320 A
Ausführung:
flach
Länge:
681 mm
Breite:
5 mm
Höhe:
20 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.609 kg


