ABB - CU-Schiene 30x10, 1FB, N ZXM2739

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX042446R9999
Bemessungsstrom In - 1000 A
Ausführung - flach
Länge - 192 mm
Breite - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617424468
Sonepar Artikelnummer
121305232
Hersteller Artikelnummer
2CPX042446R9999
Hersteller Typ
ZXM2739
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX042446R9999
Bemessungsstrom In:
1000 A
Ausführung:
flach
Länge:
192 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
30 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.595 kg


