ABB - CU-Schiene 30x10, 2FB, 3P ZX2690

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX044263R9999
Bemessungsstrom In - 630 A
Ausführung - flach
Länge - 442 mm
Breite - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617442639
Sonepar Artikelnummer
121305120
Hersteller Artikelnummer
2CPX044263R9999
Hersteller Typ
ZX2690
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX044263R9999
Bemessungsstrom In:
630 A
Ausführung:
flach
Länge:
442 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
30 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
4.559 kg


