ABB - CU-Schiene 30x10, 2FB, N ZXM2720

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX044342R9999
Bemessungsstrom In - 630 A
Ausführung - flach
Länge - 442 mm
Breite - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617443421
Sonepar Artikelnummer
121305215
Hersteller Artikelnummer
2CPX044342R9999
Hersteller Typ
ZXM2720
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX044342R9999
Bemessungsstrom In:
630 A
Ausführung:
flach
Länge:
442 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
30 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
1.331 kg


