Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - CU-Schiene 30x10mm, L:1247mm ZXM2128

ABB
kopierenkopieren
ABB - CU-Schiene 30x10mm, L:1247mm ZXM2128

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX042527R9999

  • Bemessungsstrom In - 630 A

  • Ausführung - flach

  • Länge - 1272 mm

  • Breite - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617425274

Sonepar Artikelnummer

121306722

Hersteller Artikelnummer

2CPX042527R9999

Hersteller Typ

ZXM2128

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX042527R9999

Bemessungsstrom In:

630 A

Ausführung:

flach

Länge:

1272 mm

Breite:

10 mm

Höhe:

30 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

3.329 kg

Sammelschiene, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut, Feldbreite 5 = 1272 mm, Bemessungsstrom In max. 630 A