ABB - CU-Schiene 30x5, 3FB, PE ZX2743

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX044278R9999
Bemessungsstrom In - 630 A
Ausführung - flach
Länge - 692 mm
Breite - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617442783
Sonepar Artikelnummer
121305227
Hersteller Artikelnummer
2CPX044278R9999
Hersteller Typ
ZX2743
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX044278R9999
Bemessungsstrom In:
630 A
Ausführung:
flach
Länge:
692 mm
Breite:
5 mm
Höhe:
30 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
2.838 kg


