Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Cu-Schiene 30x5mm 1FB V2, A2 ZX2342

ABB
kopierenkopieren
ABB - Cu-Schiene 30x5mm 1FB V2, A2 ZX2342

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX042732R9999

  • Bemessungsstrom In - 440 A

  • Ausführung - flach

  • Länge - 154 mm

  • Breite - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617427322

Sonepar Artikelnummer

121307083

Hersteller Artikelnummer

2CPX042732R9999

Hersteller Typ

ZX2342

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX042732R9999

Bemessungsstrom In:

440 A

Ausführung:

flach

Länge:

154 mm

Breite:

5 mm

Höhe:

30 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.453 kg

Sammelschiene, CombiLine, Bausatz unmontiert, Feldbreite 1 = 154 mm, Bemessungsstrom In max. 440 A