ABB - CU-Schiene 30x5mm L184mm ZXM2019

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX042315R9999
Bemessungsstrom In - 440 A
Ausführung - flach
Länge - 184 mm
Breite - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617423157
Sonepar Artikelnummer
121307392
Hersteller Artikelnummer
2CPX042315R9999
Hersteller Typ
ZXM2019
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX042315R9999
Bemessungsstrom In:
440 A
Ausführung:
flach
Länge:
184 mm
Breite:
5 mm
Höhe:
30 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.246 kg


