ABB - CU-Schiene 30x5mm L434mm ZX2020

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX042216R9999
Bemessungsstrom In - 440 A
Ausführung - flach
Länge - 434 mm
Breite - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617422167
Sonepar Artikelnummer
121307364
Hersteller Artikelnummer
2CPX042216R9999
Hersteller Typ
ZX2020
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX042216R9999
Bemessungsstrom In:
440 A
Ausführung:
flach
Länge:
434 mm
Breite:
5 mm
Höhe:
30 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.581 kg


