ABB - CU-Schiene 40x10mm, L1333mm ZXM2539

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX043335R9999
Bemessungsstrom In - 850 A
Ausführung - flach
Länge - 1333 mm
Breite - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617433354
Sonepar Artikelnummer
121304422
Hersteller Artikelnummer
2CPX043335R9999
Hersteller Typ
ZXM2539
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX043335R9999
Bemessungsstrom In:
850 A
Ausführung:
flach
Länge:
1333 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
40 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
4.070 kg


