ABB - CU-Schiene 40x10mm L184mm ZX2031

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX042225R9999
Bemessungsstrom In - 850 A
Ausführung - flach
Länge - 184 mm
Breite - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617422259
Sonepar Artikelnummer
121307373
Hersteller Artikelnummer
2CPX042225R9999
Hersteller Typ
ZX2031
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX042225R9999
Bemessungsstrom In:
850 A
Ausführung:
flach
Länge:
184 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
40 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.657 kg


